代表画像
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の ダイス
ねじ切り丸ダイス ウィットねじ 50径
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14628051
品番
IS-RD-50-1W8
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。
調整ねじ付きです。
用途
加工ねじ:ウイットねじ
雄ねじ加工用。
被削材:低炭素鋼
付属品
調整ねじ付き
トラスコ品番
752-3297
材質
合金工具鋼(SKS2)
呼び寸法
1
山数
8
外径(mm)
50
加工ねじ
ウィットねじ