曜日別特売
L150SPT-M24X3.0 ロングスパイラルタップ L=150 イシハシ精工 14628218

代表画像

ロングスパイラルタップ L=150

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び寸法M24
全長(mm)10
シャンク径(mm)19
内容量1本注文コード14628218品番L150SPT-M24X3.0
参考基準価格(税別)¥32,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

通常品よりシャンク長がロングになってます。
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。
ホモ処理をしています。

用途
加工ねじ:メートルねじ
止り穴用。
被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番506-0532材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)10ピッチ(mm)3呼び寸法M24下穴径(Φmm)21ねじ長さ(mm)45精度JIS2級シャンク径(mm)19シャンク四角部(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする