代表画像
イシハシ精工
イシハシ精工の ドリル
イシハシ精工の ハイスドリル
イシハシ精工の ハイスストレートシャンク
パック入 エクストラ正宗ドリル 2本入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
14628376
品番
P-EXD-1.9-2P
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。
用途
被削材:一般鋼、ステンレス。
トラスコ品番
147-6664
材質
高速度鋼(HSS)
全長(mm)
52
溝長(mm)
28
シャンク径(mm)
1.9
刃径(mm)
1.9
有効加工深さ
3D(刃径×3倍)