曜日別特売
P-JET-M3X0.5-100L パック入 ロングジェットタップ L=100 イシハシ精工 14628620

代表画像

パック入 ロングジェットタップ L=100

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び寸法M3
シャンク径(mm)4
ねじ長さ(mm)11
内容量1本注文コード14628620品番P-JET-M3X0.5-100L
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

パック入りです。
ロングシャンクです。
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。
ホモ処理をしています。

用途
加工ねじ:メートルねじ
通り穴用。
被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番507-0473材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)100ピッチ(mm)0.5呼び寸法M3下穴径(Φmm)2.5ねじ長さ(mm)11精度JIS2級シャンク径(mm)4シャンク四角部(mm)3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする