曜日別特売
P-JET-M6X1.0-150L パック入 ロングジェットタップ L=150 イシハシ精工 14628656

代表画像

パック入 ロングジェットタップ L=150

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード14628656品番P-JET-M6X1.0-150L
参考基準価格(税別)¥5,420販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

パック入りです。
ロングシャンクです。
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。
ホモ処理をしています。

用途
加工ねじ:メートルねじ
通り穴用。
被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番507-0686材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)150ピッチ(mm)1呼び寸法M6下穴径(Φmm)5ねじ長さ(mm)19精度JIS2級シャンク径(mm)6シャンク四角部(mm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする