代表画像
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の ダイス
パック入 (左)ダイス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M6
トラスコ品番
124-8968
注文コード
14628717
品番
P-L25RD-M6X1.0
参考基準価格(税別)
¥8,310
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
左ねじ用です。
切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。
ブリスターパック1個入り
用途
一般鋼用の左雄ねじに。
トラスコ品番
124-8968
材質
材質:SKS2、ノンコーティング
ピッチ(mm)
1
呼び寸法
M6
外径(mm)
25