代表画像

パック入 (左)ダイス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M12 トラスコ品番124-8971 注文コード14628735 品番P-L38RD-M12X1.75
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は呼び寸法・トラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る

左ねじ用です。
切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。
ブリスターパック1個入り

用途一般鋼用の左雄ねじに。 トラスコ品番124-8971 材質材質:SKS2、ノンコーティング ピッチ(mm)1.75 呼び寸法M12 外径(mm)38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする