代表画像
イシハシ精工
スパイラルタップツインパック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
呼び寸法
M5
M3
M4
M5
M6
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14628875
品番
P-SPT-TW-M5X0.8
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この1パックでねじ切りOKで、タップと下穴用ドリルがセットになっています。
用途
一般止まり穴加工用。
被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番
507-4754
材質
高速度鋼(HSS-E)
ピッチ(mm)
0.8
呼び寸法
M5
下穴径(Φmm)
4.2
精度
タップ:JIS2級