代表画像
イシハシ精工
スパイラルタップツインパック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
呼び寸法
M6
M3
M4
M5
M6
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14628891
品番
P-SPT-TW-M6X1.0
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この1パックでねじ切りOKで、タップと下穴用ドリルがセットになっています。
用途
一般止まり穴加工用。
被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番
507-4762
材質
高速度鋼(HSS-E)
ピッチ(mm)
1
呼び寸法
M6
下穴径(Φmm)
5
精度
タップ:JIS2級