曜日別特売
TCOJET-M4X0.7 TINコバルトジェットタップ イシハシ精工 14628900

代表画像

TINコバルトジェットタップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード14628900品番TCOJET-M4X0.7
参考基準価格(税別)¥4,570販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。
高モリブデン含有により靭性があり、高硬度・耐熱・耐磨耗性に秀れています。
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。

用途
通り穴専用。
被削材:ステンレス鋼、難削材。
トラスコ品番508-7457材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)全長(mm)52ピッチ(mm)0.7呼び寸法M4下穴径(Φmm)3.3ねじ長さ(mm)13精度JIS2級シャンク径(mm)5シャンク四角部(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする