P-S-HT-NO.6NF40-1 パック入 ハンド先タップ イシハシ精工 14629006

代表画像

パック入 ハンド先タップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び寸法UNFNo.6
全長(mm)48
シャンク径(mm)4
ねじ長さ(mm)18
内容量1本注文コード14629006品番P-S-HT-NO.6NF40-1
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
タングステン鋼で経済的です。
ブリスターパック1本入りです。

用途
加工ねじ:ユニファイ細目ねじ
被削材:一般鉄鋼・軽合金
トラスコ品番507-3928材質合金工具鋼(SKS2)全長(mm)48呼び寸法UNFNo.6先端下穴径(Φmm)2.9ねじ長さ(mm)18食付き部の山数9山食付先端:9山シャンク径(mm)4シャンク四角部(mm)3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする