代表画像

パック入 正宗ツインカッター(両頭正宗・1本入)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 14629837 品番 P-ETC-4.7
参考基準価格(税別)¥1,520 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

両頭刃のため作業の省力化になり低コストで経済的です。
先端部にクロスシンニングを施していますので喰い込みが早く、切れ味・能率が優れています。

用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。 トラスコ品番350-0720 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)58 溝長(mm)15 先端角(°)118 シャンク径(mm)4.7 刃径(mm)4.7 有効加工深さ溝長に準じる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする