曜日別特売
IS-S-PT-3/8NPT 米式管用テーパータップ NPT イシハシ精工 14630275

代表画像

米式管用テーパータップ NPT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び寸法3/8
全長(mm)65
シャンク径(mm)14
内容量1本注文コード14630275品番IS-S-PT-3/8NPT
参考基準価格(税別)¥10,430販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

材質がSKS2のアメリカ管用テーパーねじのタップです。

用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。トラスコ品番350-0733材質合金工具鋼(SKS2)全長(mm)65呼び寸法3/8山数18ねじ長さ(mm)28精度ANSI食付き部の山数2.5シャンク径(mm)14シャンク四角部(mm)11加工ねじアメリカ管用テーパーねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする