曜日別特売
IS-H-PT-3/4NPS HSS米式管用平行タップ NPS イシハシ精工 14630361

代表画像

HSS米式管用平行タップ NPS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び寸法3/4
全長(mm)85
シャンク径(mm)23
内容量1本注文コード14630361品番IS-H-PT-3/4NPS
参考基準価格(税別)¥33,910販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

材質がHSSのアメリカ管用平行ねじのタップです。

用途
被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。
トラスコ品番350-0670材質高速度工具鋼(HSS)全長(mm)85呼び寸法3/4山数14ねじ長さ(mm)35精度ANSI G食付き部の山数3.5シャンク径(mm)23シャンク四角部(mm)17加工ねじアメリカ管用平行ねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする