IS-S-S-PT-1/4PT 短ねじ形管用テーパータップ PT イシハシ精工 14630449

代表画像

短ねじ形管用テーパータップ PT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び寸法1/4
全長(mm)62
シャンク径(mm)11
内容量1本注文コード14630449品番IS-S-S-PT-1/4PT
参考基準価格(税別)¥4,820販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

材質がSKS2の短ねじ形管用テーパータップです。

用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。トラスコ品番350-0736材質合金工具鋼(SKS2)全長(mm)62呼び寸法1/4山数19ねじ長さ(mm)19.5精度JIS 3級食付き部の山数2.5シャンク径(mm)11シャンク四角部(mm)9加工ねじ短ねじ管用テーパー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする