代表画像
イシハシ精工
イシハシ精工の ドリル
イシハシ精工の ハイスドリル
イシハシ精工の ハイスドリルセット
TAコバルトスパイラルタップ・ドリルセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
14632908
品番
TACOSSD-21
参考基準価格(税別)
¥180,490
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
硬いTIALNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良く、長寿命です。
用途
メネジの 作製、さらえ、修正に
トラスコ品番
681-5487
セット内容
TAコバルトスパイラルタップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 各2本 下穴ドリル(TAコバルト正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.3 各1本
材質
HSCO-M42(コバルトハイス鋼)
表面処理
TiAlNコーティング
入数(本)
セット:21