代表画像
イシハシ精工
イシハシ精工の ドリル
イシハシ精工の ハイスドリル
イシハシ精工の ハイスドリルセット
ウルトラ武蔵ドリル セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
入数(本)
セット:10
注文コード
14633039
品番
UMD-10S
参考基準価格(税別)
¥11,730
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
入数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。
用途
アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板に最適。
トラスコ品番
681-6096
セット内容
3.0、3.2、3.5、4.0、4.5、4.8、5.0、5.5、6.0、6.5 各1本
材質
高速度工具鋼(HSS)
表面処理
ホモ処理
入数(本)
セット:10