代表画像
イシハシ精工
イシハシ精工の ドリル
イシハシ精工の ハイスドリル
イシハシ精工の ハイスドリルセット
エクストラ正宗ドリルセット(軸細正宗ドリル付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
14633066
品番
EXJDM-21S
参考基準価格(税別)
¥65,130
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
10型(10mm径)のチャックでドリル刃13.0mmまで使用できます。
用途
一般鋼、合金鋼の穴あけに
トラスコ品番
681-6097
セット内容
エクストラ正宗ドリル3.0から10.0 まで0.5とび各1本 軸細正宗ドリル10.5から13.0まで 0.5とび各1本
材質
高速度工具鋼(HSS)
表面処理
ホモ処理
入数(本)
セット:21