代表画像
イシハシ精工
イシハシ精工の ドリル
イシハシ精工の ハイスドリル
イシハシ精工の ハイスドリルセット
軸細正宗ドリル 13型 9本組セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
14633100
品番
J13D-9P
参考基準価格(税別)
¥124,610
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
13型(13mm径)のチャックでドリル刃22.0mmまで使用できます。
用途
一般鋼、合金鋼の穴あけに
トラスコ品番
681-6091
セット内容
14.0、15.0、16.0、17.0、18.0、19.0、20.0、21.0、22.0各1本
材質
高速度工具鋼(HSS)
表面処理
ホモ処理
入数(本)
セット:9