SPT-M3.5X0.6 スパイラルタップ メートルねじ・並目 イシハシ精工 14633355

代表画像

スパイラルタップ メートルねじ・並目

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び寸法M3.5
全長(mm)48
シャンク径(mm)4
内容量1本注文コード14633355品番SPT-M3.5X0.6
参考基準価格(税別)¥1,740販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。

用途高速度工具鋼(HSS-E)トラスコ品番680-2615全長(mm)48ピッチ(mm)0.6呼び寸法M3.5下穴径(Φmm)2.9ねじ長さ(mm)18精度JIS2級シャンク径(mm)4シャンク四角部(mm)3.2精度表記H2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする