曜日別特売
SPT-M10X0.75 スパイラルタップ メートルねじ・細目 イシハシ精工 14633380

代表画像

スパイラルタップ メートルねじ・細目

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード14633380品番SPT-M10X0.75
参考基準価格(税別)¥4,650販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。

用途高速度工具鋼(HSS-E)トラスコ品番680-1119全長(mm)62ピッチ(mm)0.75呼び寸法M10下穴径(Φmm)9.3ねじ長さ(mm)19精度JIS2級シャンク径(mm)7シャンク四角部(mm)5.5精度表記H2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする