曜日別特売
SPT-SUS-M2.5X0.45 ステンレス用スパイラルタップ メートルねじ イシハシ精工 14633450

代表画像

ステンレス用スパイラルタップ メートルねじ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード14633450品番SPT-SUS-M2.5X0.45
参考基準価格(税別)¥2,960販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。

用途高速度工具鋼(HSS-E)トラスコ品番680-2625全長(mm)44ピッチ(mm)0.45呼び寸法M2.5下穴径(Φmm)2.1ねじ長さ(mm)13精度JIS2級シャンク径(mm)3シャンク四角部(mm)2.5精度表記H1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする