SPT-SUS-3/8W16 ステンレス用スパイラルタップ ウイットねじ イシハシ精工 14633477

代表画像

ステンレス用スパイラルタップ ウイットねじ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び寸法W3/8
全長(mm)75
シャンク径(mm)7
内容量1本注文コード14633477品番SPT-SUS-3/8W16
参考基準価格(税別)¥3,940販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。

用途高速度工具鋼(HSS-E)トラスコ品番680-2631全長(mm)75呼び寸法W3/8下穴径(Φmm)8山数16ねじ長さ(mm)24精度JIS2級シャンク径(mm)7シャンク四角部(mm)5.5精度表記H3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする