代表画像
イシハシ精工
ステンレス用スパイラルタップ ウイットねじ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び寸法
W1/2
W1/4
W5/16
W3/8
W1/2
全長(mm)
85
61
70
75
85
シャンク径(mm)
9
6
6.1
7
9
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14633486
品番
SPT-SUS-1/2W12
参考基準価格(税別)
¥7,120
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
用途
高速度工具鋼(HSS-E)
トラスコ品番
680-1109
全長(mm)
85
呼び寸法
W1/2
下穴径(Φmm)
10.7
山数
12
ねじ長さ(mm)
30
精度
JIS2級
シャンク径(mm)
9
シャンク四角部(mm)
7
精度表記
H3