P-SUS-SPT-M8X1.0 パック入 ステンレス用スパイラルタップ(1本入) イシハシ精工 14633495

代表画像

パック入 ステンレス用スパイラルタップ(1本入)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び寸法M8
ピッチ(mm)1
全長(mm)70
シャンク径(mm)6.2
内容量1個注文コード14633495品番P-SUS-SPT-M8X1.0
参考基準価格(税別)¥3,470販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。

用途高速度工具鋼(HSS-E)トラスコ品番680-1107全長(mm)70ピッチ(mm)1呼び寸法M8下穴径(Φmm)7ねじ長さ(mm)20精度JIS2級シャンク径(mm)6.2シャンク四角部(mm)5精度表記H2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする