代表画像
イシハシ精工
パック入 ステンレス用スパイラルタップ(1本入)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び寸法
M12
M8
M10
M12
M14
M16
ピッチ(mm)
1.25
1
1.25
1.5
2
全長(mm)
80
70
75
82
80
88
95
シャンク径(mm)
8.5
6.2
7
8.5
10.5
12.5
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14633538
品番
P-SUS-SPT-M12X1.25
参考基準価格(税別)
¥5,050
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
用途
高速度工具鋼(HSS-E)
トラスコ品番
680-2611
全長(mm)
80
ピッチ(mm)
1.25
呼び寸法
M12
下穴径(Φmm)
10.8
ねじ長さ(mm)
29
精度
JIS2級
シャンク径(mm)
8.5
シャンク四角部(mm)
6.5
精度表記
H3