代表画像
イシハシ精工
パック入 ステンレス用スパイラルタップ(1本入)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び寸法
M16
M8
M10
M12
M14
M16
ピッチ(mm)
2
1
1.25
1.5
2
全長(mm)
95
70
75
82
80
88
95
シャンク径(mm)
12.5
6.2
7
8.5
10.5
12.5
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14633581
品番
P-SUS-SPT-M16X2.0
参考基準価格(税別)
¥9,290
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
用途
高速度工具鋼(HSS-E)
トラスコ品番
680-1122
全長(mm)
95
ピッチ(mm)
2
呼び寸法
M16
下穴径(Φmm)
14
ねじ長さ(mm)
32
精度
JIS2級
シャンク径(mm)
12.5
シャンク四角部(mm)
10
精度表記
H3