P-SUS-SPT-M16X1.5 パック入 ステンレス用スパイラルタップ(1本入) イシハシ精工 14633590

代表画像

パック入 ステンレス用スパイラルタップ(1本入)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び寸法M16
ピッチ(mm)1.5
全長(mm)95
シャンク径(mm)12.5
内容量1個注文コード14633590品番P-SUS-SPT-M16X1.5
参考基準価格(税別)¥9,290販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。

用途高速度工具鋼(HSS-E)トラスコ品番680-2604全長(mm)95ピッチ(mm)1.5呼び寸法M16下穴径(Φmm)14.5ねじ長さ(mm)32精度JIS2級シャンク径(mm)12.5シャンク四角部(mm)10精度表記H3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする