代表画像
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の ダイス
ダイス 63径
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14633617
品番
IS-RD-63-M30X2.0
参考基準価格(税別)
¥47,200
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
アジャスターねじ付きで寸法の微調整が出来ます。
用途
合金工具鋼(SKS2)
トラスコ品番
680-2647
厚さ(mm)
20
ピッチ(mm)
2
呼び寸法
M30
外径(mm)
63
加工ねじ
メートル細目ねじ