曜日別特売
IS-H-HTO-M20X2.5PLUS0.3-3 HSS ハンドタップ オーバーサイズ 【上#3】 イシハシ精工 14633818

代表画像

HSS ハンドタップ オーバーサイズ 【上#3】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード14633818品番IS-H-HTO-M20X2.5PLUS0.3-3
参考基準価格(税別)¥16,920販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

一厘太です。
ねじ部がJIS2級精度より0.3mm大きく(太く)なります。
材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。
食い付山数:1.5山

用途
溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。
加工ねじ:メートルねじ。
手回し加工・機械加工用。
被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番701-7384材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)105サイズオーバーサイズピッチ(mm)2.5呼び寸法M20等級タップ:JIS2級+0.3ねじ長さ(mm)50精度JIS2級+0.3シャンク径(mm)15シャンク四角部(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする