ナカトミ
ナカトミの 冷房用品
ナカトミの 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
ナカトミの ミストファン
台車式ミストファン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14639138
品番
MISF-45C
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
50Lのタンク採用、約4時間の連続噴霧可能です。送風のみの運転も可能。左右自動首振り機能付
用途
粉じん・加湿・熱中対策に。
質量(kg)
31
電源(V)
100
ハネ径(cm)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×1000×1395〜1605
首振
あり
電源コード(m)
2.1
消費電力(W)(50/60Hz)
110/136
標準持続時間(h)
ミスト:約4
水タンク容量(L)
50
風量調整
3段階
噴霧量(L/min)
0.19