製品写真

- 円柱型光電センサBRQTシリーズ AUTONICS(オートニクス) 14639811 - 円柱型光電センサBRQTシリーズ AUTONICS(オートニクス) 14639811 - 円柱型光電センサBRQTシリーズ AUTONICS(オートニクス) 14639811 - 円柱型光電センサBRQTシリーズ AUTONICS(オートニクス) 14639811 - 円柱型光電センサBRQTシリーズ AUTONICS(オートニクス) 14639811

円柱型光電センサBRQTシリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード14639811 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

・Φ18mm円柱型光電センサ
・SUS316Lモデル
・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性
・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能

保護構造IP67 検出方式透過型 接続方式配線引出型(Φ4.2m) 検出距離(mm)20000 出力方式NPN 電源電圧(V)DC10〜30 動作モードライトオン/ダークオン 取得規格CE,UKCA,UL、EAC RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(0.51MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする