サンプル画像

BS-COD-PTH-10D モバイルCOモニター bitstrong 14639926 BS-COD-PTH-10D モバイルCOモニター bitstrong 14639926 BS-COD-PTH-10D モバイルCOモニター bitstrong 14639926 BS-COD-PTH-10D モバイルCOモニター bitstrong 14639926

モバイルCOモニター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14639926 品番BS-COD-PTH-10D
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

・換気のタイミングを音と色でお知らせします。
・コンパクトで急速充電可能なCOモニターです。
・ボタンを2秒間押し続けるとテストが開始され、素早く測定できます。
・CO濃度を数値と3段階のカラーバーで表示し、換気の目安となるアラーム設定ができます。
・COセンサーは電気化学センサーです。
・CO、温度、湿度を測定し、数値を表示します。
・リチウムバッテリーを内蔵しており急速充電ができ、ストラップも付属しているので携帯しての使用に便利です。
・5分間操作しないと省電力モードになりますが、測定は継続しており設定値を超えるとアラームが鳴ります。

用途住居の各エリア、各種工場、ビニールハウスでの作業などに適しており、アウトドア・キャンプ等にもお勧めです。 その他【測定頻度】1秒 質量(g)100 測定方式電気化学センサー 表示【カラーバー】緑色:0〜49 ppm 、黄色:50〜99 ppm 、赤色:100 ppm以上 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×76×30 温度測定範囲(℃)-10〜 50(± 1.5℃) バッテリー内蔵リチウム電池(3.7V、1000mAh) 対象ガスCO バッテリー容量(Ah)1 入力端子USB Type-C(接続アダプターは別売) 梱包内容本体、USBケーブル、ストラップ、取扱説明書 測定範囲(ppm)【CO濃度】0〜500(± 10%) 湿度測定範囲(%RH)0〜 95(±5%)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする