曜日別特売
BS-CO2D-PTH-10C モバイルCO2モニター bitstrong(ビットストロング) 14639935

サンプル画像

BS-CO2D-PTH-10C モバイルCO2モニター bitstrong(ビットストロング) 14639935
BS-CO2D-PTH-10C モバイルCO2モニター bitstrong(ビットストロング) 14639935
BS-CO2D-PTH-10C モバイルCO2モニター bitstrong(ビットストロング) 14639935
BS-CO2D-PTH-10C モバイルCO2モニター bitstrong(ビットストロング) 14639935

モバイルCO2モニターBS-CO2D-PTH-10C

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
14639935
品番
BS-CO2D-PTH-10C
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798

・換気のタイミングを音と色でお知らせします。
・コンパクトで急速充電可能なCO2モニターです。
・ボタンを2秒間押し続けるとテストが開始され、素早く測定 できます。
・CO2濃度を数値と3段階のカラーバーで表示し、換気の目安となるアラーム設定ができます。
・CO2センサーは長期間安定な非分散型赤外線吸収方式(NDIR) です。
・CO2、温度、湿度を測定し、数値を表示します。
・リチウムバッテリーを内蔵しており急速充電でき、ストラップも付属しているので携帯しての使用に便利です。
・5分間操作しないと省電力モードになりますが、測定は継続しており設定値を超えるとアラームが鳴ります。

用途
住居の各エリア、各種工場、ビニールハウスでの作業などに適しており、アウトドア・キャンプ等にもお勧めです。
その他
【測定頻度】1秒
測定範囲
【CO2濃度】400~5000ppm(±50ppmまたは読み取り値の±5%の大きい方)
質量(g)
100
測定方式
NDIR(非分散型赤外線吸収方式)センサー
表示
【カラーバー】緑色:400~699 ppm 、黄色:700~1499 ppm 、赤色:1500 ppm以上
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×76×30
温度測定範囲(℃)
-10~ 50(± 1.5℃)
バッテリー
内蔵リチウム電池(3.7V、1000mAh)
バッテリー容量(Ah)
1
入力端子
USB Type-C(接続アダプターは別売)
梱包内容
本体、USBケーブル、ストラップ、取扱説明書
湿度測定範囲(%RH)
0~ 95(±5%)
注意
※必要換気量を満たしているかの判断基準として、二酸化炭素測定器を使用し室内の二酸化炭素濃度が1,000ppm を超えていないか確認することが有効です。
※アラームが鳴る数値はあくまでも目安であり、感染対策の基準を完璧に満たすものではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする