マルチメッシュ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ90cm×5m 規格19mm目 注文コード14640136 品番19ミリ目
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はサイズ・色・規格など10種類から選べます 他の種類を見る

再生ポリエチレン100%使用!
「環境にやさしく」を目指した使いやすいプラスチック製メッシュ。糸で編んだネットよりしっかりとした硬さがあり、強度耐久性も優れています。金網と比較すると軽く、カットなどの加工が容易で大変使いやすい素材です。

用途
鳥よけに、防獣に、グリーンカーテンに、フェンスに、工作・DIYに、インテリアに
花壇の犬猫よけフェンス、地中に埋めてモグラよけ、自在にカットして虫かご鳥かごなどの工作、排水溝や雨樋での利用など、非常に用途がひろくて使いやすいネット素材です。
材質再生ポリエチレン サイズ90cm×5m 規格19mm目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする