※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーリツ
ノーリツの キッチン
ノーリツの レンジフード・換気扇
ノーリツの レンジフードファン
レンジフード クララ スリム型ノンフィルター(シロッコファン) コンロ連動タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ウォームシルバー
形式
90cmタイプ
注文コード
14640285
品番
NFG9S26MSV
参考基準価格(税別)
¥180,400
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
色・形式
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
固定用ネジセット、排気口具、整流板、オイルトレー(フッ素塗装)、スライド前幕板、塞ぎ板セット、引掛け金具、隙間テープ、壁紙セット(取付金具付き)、吊り金具、取扱説明書、取付設置説明書、所有者票、個人情報保護シート
仕様
ファン自動停止、スイッチロック、連動運転、風量連動(※「プログレ」との組み合わせのみ)、連動照明、常時換気、キッチンタイマー、調色調光照明、タイマー、ノンフィルター、お手入れランプ、ワンプッシュファン、楽々オイルトレー、LED照明、切り忘れ防止
色
ウォームシルバー
タイプ
スリム型ノンフィルター
形式
90cmタイプ
ファン
シロッコファン
関連資料:
納入仕様図(1MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません