ノーリツ
ノーリツの キッチン
ノーリツの 調理機器
ノーリツの ガスコンロ
ビルトインコンロ Fami ファミ 2口
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14640398
品番
N2WV8RWTP2SI
参考基準価格(税別)
¥151,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
付属品
魚すくって、サイドカバー、お試し用乾電池
仕様
無水両面焼、プレートあたため機能、ロティプレートS対応(別売)
電源
アルカリ乾電池単1形-2個
幅(cm)
【トッププレート】60
ガスの種類
LPG
仕上
【ごとく】ブラックごとく【トッププレート】つやめきガラストップ【トッププレート】ムーンシルバーガラストップ【フェイスカラー】メタリックシルバーフェイス
関連資料:
納入仕様図(0.32MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません