※イメージ画

- パラサーモシールドGプライマー 屋根用遮熱・断熱・防音塗料 日本特殊塗料 14640581 - パラサーモシールドGプライマー 屋根用遮熱・断熱・防音塗料 日本特殊塗料 14640581

パラサーモシールドGプライマー 屋根用遮熱・断熱・防音塗料

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(15kg) 注文コード 14640581 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

遮熱・断熱・防音効果を組み合わせた屋根用遮熱塗料「パラサーモシールド」。
熱反射性中空バルーンが太陽熱を遮断、約16℃の温度低減効果で快適な居住環境づくりに貢献します。
「パラサーモシールド」は中空バルーンを配合している中塗り層が熱と音を遮断し、遮熱性の上塗り層と組み合わせることで、より優れた遮熱効果を発揮します。
また、上塗りは白や淡彩色系から濃色系までカラフルな標準色を設定しています。
保護・美装はもちろん、遮熱・防音機能で快適な居住環境を実現します。
【パラサーモシールドの特長】
1.中空バルーン層を遮熱性の上塗層を組み合わせることで、より優れた遮熱効果を発揮します。
2.高い防音効果により、雨音などの騒音を軽減します。
3.白、淡彩色から濃色までカラフルな標準色をラインアップしました。
4.環境配慮型の金属用下塗り材は弱溶剤系塗料、中塗り・上塗り材は環境に配慮した水性塗料です。
「パラサーモシールドGプライマー」はガルバリウム鋼板、ステンレス鋼板、アルミ板など金属屋根の塗替え用下塗り塗材、パラサーモシールド専用プライマーです。
パラサーモシールドGプライマーは塗料液(A液)と硬化剤(B液)の2液タイプです。

用途
工場、倉庫などのトタン、鋼板屋根及びガルバリウム鋼板などの金属屋根、体育館、その他畜舎、車庫などの各種屋根
≪適用下地≫
・ガルバリウム鋼板、ステンレス鋼板、アルミ板等の屋根材
≪適用上塗り≫
・パラサーモシールド中塗
・パラサーモシールド上塗 各色
適合パラサーモシールドGプライマー B液(硬化剤) 使用工具ローラー、刷毛、スプレー 内容A液(塗料液):15kg 品種下塗り材 荷姿15kg石油缶 分類中空バルーン配合屋根用遮熱・断熱・防音塗料 希釈剤エポラ#3シンナー 設計・施工【間隔(23℃)】6時間以上72時間以内 危険等級U 希釈2〜4kg 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4930mL 色相 混合比10:1(質量比) 可使時間(時間)6以内(23℃) 塗り面積(1回塗り)(m2)66〜82 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.2〜0.25 塗回数1 塗料タイプ溶剤エポキシ樹脂2液型塗料
注意
※遮熱性能は、明度と色相により変わります。既存塗膜の色が塗替え予定の色より薄い場合、遮熱効果が得られない場合があります。
※建物の形状、構造、基材(素材)や既存塗膜の明度と色相によっては充分な遮熱効果が得られず室内温度低減効果が期待できない場合があります。
※水洗い後は下地を1日以上乾燥させてください。各工程では、雨や露などで塗れている場合は充分に乾燥されてから施行してください。
※塗料は必ず規定配合比で調合し、電動撹拌機などで充分に撹拌してから施行してください。規定配合比で調合しないと、仕上りが悪くなるばかりか、本来の塗膜性能を発現しない場合があります。
※希釈量や材料の使用量が多すぎたり、少なすぎたりすると、色相が変化して見えることがあります。特に上塗り1回では使用量が足りず、色相が変化してして見えます。また、遮熱性能や耐候性が低下することもありますので、希釈剤の希釈量や使用量など仕様を厳守して施工してください。
※各工程において、硬化が不充分な状態で施工するとリフティング(塗膜のチヂレ)を起こす場合があります。
※シーリング面への施工は極力避けてください。塗膜の汚れや割りの原因となります。
※塗料は用途・用法を守りカタログの仕様や注意事項をよくお読みになり正しくご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする