※イメージ画

- パラサーモシールド中塗 屋根用遮熱・断熱・防音塗料 日本特殊塗料 14640608 - パラサーモシールド中塗 屋根用遮熱・断熱・防音塗料 日本特殊塗料 14640608

パラサーモシールド中塗 屋根用遮熱・断熱・防音塗料

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(15kg) 注文コード14640608 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

遮熱・断熱・防音効果を組み合わせた屋根用遮熱塗料「パラサーモシールド」。
熱反射性中空バルーンが太陽熱を遮断、約16℃の温度低減効果で快適な居住環境づくりに貢献します。
「パラサーモシールド」は中空バルーンを配合している中塗り層が熱と音を遮断し、遮熱性の上塗り層と組み合わせることで、より優れた遮熱効果を発揮します。
また、上塗りは白や淡彩色系から濃色系までカラフルな標準色を設定しています。
保護・美装はもちろん、遮熱・防音機能で快適な居住環境を実現します。
【パラサーモシールドの特長】
1.中空バルーン層を遮熱性の上塗層を組み合わせることで、より優れた遮熱効果を発揮します。
2.高い防音効果により、雨音などの騒音を軽減します。
3.白、淡彩色から濃色までカラフルな標準色をラインアップしました。
4.環境配慮型の金属用下塗り材は弱溶剤系塗料、中塗り・上塗り材は環境に配慮した水性塗料です。
「パラサーモシールド中塗」はパラサーモシールドの遮熱効果を発揮するための中空バルーン層を形成する中塗り塗料です。
パラサーモシールド中塗は水性1液タイプです。

用途
工場、倉庫などのスレート、トタン、鋼板屋根及びガルバリウム鋼板などの金属屋根、体育館の屋根、戸建住宅の一般住宅窯業系屋根、その他畜舎、車庫などの各種屋根
≪適用下地≫
・鋼板、トタン、カラートタン、ガルバリウム鋼板、ステンレス鋼板、アルミ板
・薄形化粧スレート、スレート屋根、厚形スレートなど
≪適用下塗り≫
金属屋根・・・・・パラサーモシールド金属プライマー、パラサーモシールドGプライマー
スレート屋根・・・パラサーモシールドスレート用シーラー
≪適用上塗り≫
・パラサーモシールド上塗 各色
使用工具ローラー、刷毛、スプレー 品種中塗り材 荷姿15kg石油缶 分類中空バルーン配合屋根用遮熱・断熱・防音塗料 希釈剤水道水 設計・施工【間隔(23℃)】4時間以上72時間以内 希釈0〜3kg 危険物の類別非危険物 色相乳白色 塗り面積(1回塗り)(m2)50 標準使用量(kg/m2/回)0.3 塗回数1〜2 塗料タイプ1液アクリルエマルション型断熱塗料
注意
※遮熱性能は、明度と色相により変わります。既存塗膜の色が塗替え予定の色より薄い場合、遮熱効果が得られない場合があります。
※建物の形状、構造、基材(素材)や既存塗膜の明度と色相によっては充分な遮熱効果が得られず室内温度低減効果が期待できない場合があります。
※水洗い後は下地を1日以上乾燥させてください。各工程では、雨や露などで塗れている場合は充分に乾燥されてから施行してください。
※スレート用シーラー施工後に降雨があった場合、施工間隔が長くあいた場合は、再度スレート用シーラーを施工してください。
※「パラサーモシールドスレート用シーラー」と一般の水性塗料を混合しますとゲル化、ブツ発生などの原因となります。施工の前後には、使用器具を水で充分に洗浄してください。
※塗料は必ず規定配合比で調合し、電動撹拌機などで充分に撹拌してから施行してください。規定配合比で調合しないと、仕上りが悪くなるばかりか、本来の塗膜性能を発現しない場合があります。
※希釈量や材料の使用量が多すぎたり、少なすぎたりすると、色相が変化して見えることがあります。特に上塗り1回では使用量が足りず、色相が変化してして見えます。また、遮熱性能や耐候性が低下することもありますので、希釈剤の希釈量や使用量など仕様を厳守して施工してください。
※各工程において、硬化が不充分な状態で施工するとリフティング(塗膜のチヂレ)を起こす場合があります。
※シーリング面への施工は極力避けてください。塗膜の汚れや割りの原因となります。
※上塗り塗料は、特殊顔料を使用していますので、経年劣化による褪色の傾向が一般塗料と異なる場合があります。経年で若干、赤味を帯びることがあります。
※上塗りには、水性の「水性ルーフセラ遮熱」や「スーパーパラサーモシリコン」「パラサーモU」「パラサーモSi」「パラサーモF」がご使用いただけます。ご使用にあたっては、各上塗り塗料のカタログを参照ください。
※塗料は用途・用法を守りカタログの仕様や注意事項をよくお読みになり正しくご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする