メイン画像

硬質発泡ウレタン ハンディフォーム・ネオ#333

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード14641929 品番FJ333
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

360°回転使用可能です。
再利用可能なストローノズルタイプです。
環境に優しいノンフロンタイプです。
フォームは自己消化性で安全です。

用途隙間充填タイプ トラスコ品番701-0924 材質イソシアネート、ポリオール、LPG。 ライトピンク 容量(mL)279 容量(g)290 発泡体積(L)17 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.231L 危険物の性状非水溶性
注意
※容器に残液がある場合はノズルを折りたたんでアダプターの上部のピンにしっかり差し込んで保管してください。(次回使用までの期間は一ヶ月をメドとしてください。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする