メイン画像
フォモ・ジャパン
フォモ・ジャパンの 発泡ウレタン
フォモ・ジャパンの 発泡ウレタンフォーム
硬質発泡ウレタン ハンディフォーム・ネオ#373
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14641938
品番
FJ373
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
360°回転使用可能です。
再利用可能なストローノズルタイプです。
環境に優しいノンフロンタイプです。
フォームは自己消化性で安全です。
用途
隙間充填タイプ
トラスコ品番
701-0938
材質
イソシアネート、ポリオール、LPG。
色
ホワイト
容量(mL)
500
容量(g)
520
発泡体積(L)
30
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.38L
危険物の性状
非水溶性
注意
※容器に残液がある場合はノズルを折りたたんでアダプターの上部のピンにしっかり差し込んで保管してください。(次回使用までの期間は一ヶ月をメドとしてください。)