メイン画像
フォモ・ジャパン
フォモ・ジャパンの 発泡ウレタン
フォモ・ジャパンの 発泡ウレタンフォーム
硬質発泡ウレタン ハンディフォーム・ネオ#383G
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14641947
品番
FJ383G
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
360°回転使用可能です。
ガンタイプの#383Gはガンを付けたまま保管すれば再利用が可能です。
環境に優しいノンフロンタイプです。
用途
隙間充填タイプ
トラスコ品番
701-0926
材質
イソシアネート、ポリオール、LPG。
色
ホワイト
容量(mL)
700
容量(g)
730
発泡体積(L)
40
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.524L
危険物の性状
非水溶性