メイン画像

硬質発泡ウレタン ハンディフォーム・コンビ#327G

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード14641956 品番FJ327G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,780 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

低温でも発泡するオールシーズン対応商品です。
ガンとストローノズルのどちらでも液の吐出が可能です。
マイナス5℃の環境でも発泡・硬化しますので冬場の作業条件が向上します。
#327Gはガンを使用する場合、ガンを付けたまま保管すれば再利用が可能です。
ストローノズルで使用する場合は再利用できませんので、一気に作業をお願いします。

用途隙間充填タイプ トラスコ品番701-0922 材質イソシアネート、ポリオール、LPG。 ライトグリーン 容量(mL)750 容量(g)730 発泡体積(L)40 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.491L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする