ULチューブ300V

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(200m) 注文コード14642060 品番PYM301-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は色・内容量など38種類から選べます 他の種類を見る

電気機器をはじめ、広い分野で使用されています。

用途内部配線の電気的、機械的保護に使用されるUL・CSA対応絶縁チューブ 長さ(m)200 肉厚(mm)0.5±0.06 AWGNo.1 外径(mm)8.47 内径(mm)7.47 RoHS指令(10物質対応)対応 再生材使用使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする