ミリオン
ミリオンの ケーブル収納・配線
ミリオンの 電線保護
ミリオンの 非収縮チューブ
ULチューブ300V
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(200m)
色
黒
注文コード
14642078
品番
PYM302-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
電気機器をはじめ、広い分野で使用されています。
用途
内部配線の電気的、機械的保護に使用されるUL・CSA対応絶縁チューブ
色
黒
長さ(m)
200
肉厚(mm)
0.5±0.06
AWG
No.2
外径(mm)
7.68
内径(mm)
6.68
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生材使用
使用