ミリオン
ミリオンの ケーブル収納・配線
ミリオンの 電線保護
ミリオンの 非収縮チューブ
ULチューブ300V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(300m)
色
透明
注文コード
14642270
品番
PYM312-CL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
電気機器をはじめ、広い分野で使用されています。
用途
内部配線の電気的、機械的保護に使用されるUL・CSA対応絶縁チューブ
色
透明
長さ(m)
300
肉厚(mm)
0.4±0.07
AWG
No.12
外径(mm)
2.96
内径(mm)
2.16
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生材使用
使用