ULチューブ300V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(300m) 透明 注文コード14642306 品番PYM314-CL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量など38種類から選べます 他の種類を見る

電気機器をはじめ、広い分野で使用されています。

用途内部配線の電気的、機械的保護に使用されるUL・CSA対応絶縁チューブ 透明 長さ(m)300 肉厚(mm)0.4±0.07 AWGNo.14 外径(mm)2.48 内径(mm)1.68 RoHS指令(10物質対応)対応 再生材使用使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする