WIDIN
WIDINの エンドミル
WIDINの 超硬エンドミル
WIDINの ボール超硬エンドミル
AlTiNコート高硬度用超硬2枚刃ネック付ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14643049
品番
DB702007
参考基準価格(税別)
¥9,680
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
用途
調質鋼・工具鋼・合金鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(〜HRC70)
材質
超々微粒子
全長
40
刃径
0.7
刃数
2
刃長
1.1
先端
0.35
首径(mm)
-
有効長(mm)
-
表面処理
AlTiN+HHコート
ねじれ角
30゜
シャンク径
4