AlTiNコート高硬度用超硬2枚刃ネック付ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14643067 品番 DB702009
参考基準価格(税別)¥9,680 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。

用途調質鋼・工具鋼・合金鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(〜HRC70) 材質超々微粒子 全長40 刃径0.9 刃数2 刃長1.4 先端0.45 首径(mm)- 有効長(mm)- 表面処理AlTiN+HHコート ねじれ角30゜ シャンク径4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする