WIDIN
WIDINの エンドミル
WIDINの 超硬エンドミル
WIDINの ボール超硬エンドミル
AlTiNコート高硬度用超硬3枚刃ネック付ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14643329
品番
DB703025
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
用途
調質鋼・工具鋼・合金鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(〜HRC70)
材質
超々微粒子
全長
50
刃径
2.5
刃数
3
刃長
3
先端
1.25
首径(mm)
2.4
有効長(mm)
7
表面処理
AlTiN+HHコート
ねじれ角
30゜
シャンク径
6